Scala compatta WTB 1K-4N: Portata 1500 g, divisione 0,2 g

Codice art.: WTB 1K-4N
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
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo WTB 1K-4N
EAN / GTIN 4045761144804
Codice del produttore WTB 1K-4N
Numero-L L40250 767
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
  • Secondo display sul retro della bilancia
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Innovativa pesata con valore di tolleranza (checkweighing): Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare,smistare
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 263×203 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 286×316×126,5 mm
  • Peso netto 3,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati