Tenditore discendente orizzontale

Codice art.: WNS-SET-MFT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Codice del produttore WNS-SET-MFT
Numero-L L80030 442
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 750 N Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Rapido fissaggio grazie alla leva di serraggio posizionata lateralmente Permette una lavorazione a superficie intera del pezzo, anche parti rotonde e piane Il meccanismo discendente brevettato impedisce che il pezzo si stacchi dalla superficie del banco durante il serraggio, anche senza vite di fissaggio

Proprietà:

  • Bulloni: Ø20 mm
  • Contenuto: 2 morsetti di bloccaggio orizzontali / 2 ganci da banco / 4 dadi zigrinati
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Rotaia in acciaio temprato, brunito
    • Leva in plastica PA6 rinforzata
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Per l'impiego su banchi multifunzione

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello