Banco da lavoro da 1,5 m con piano di lavoro in acciaio

Codice art.: WB2.1500GS
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Dispositivo di bloccaggio dei cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo WB2.1500GS
EAN / GTIN 3662424176210
Codice del produttore WB2.1500GS
Numero-L L60130 11649
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Piastra di lavoro in acciaio zincato, spessore 3 mm
  • Bordi alti 37 mm per evitare la caduta di oggetti
  • Gambe e piastra di base in lamiera, spessore 1,2 mm
  • 4 gambe per un modello lungo 1,5 m
  • Possibilità di posizionare il cassetto WB2. 1500DRAW tra 2 gambe (1 cassetto WB2.DRAW possibile in 1 banco da lavoro)
  • Fori laterali per il fissaggio di più banchi da lavoro uno accanto all'altro
  • Predisposizione per il fissaggio a pavimento
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Capacità di carico statico in chilogrammi: 850
  • Distanza tra le gambe: 1.318 mm
  • Distanza tra il ripiano inferiore e il piano di lavoro: 660 mm
  • Dimensioni complessive: L 1.500 x P 700 x H 910 mm
  • Peso Peso in chilogrammi: 50