Bussola di riduzione per codolo MK con alette di espulsione, MK3 - DIN6383, 25.HSK63AMK3L140AL

Codice art.: W139160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139160
EAN / GTIN 4069739571416
Codice del produttore 25.HSK63AMK3L140AL
Numero-L L31490 114755
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK63A (ISO12164-1), MK3, LPR = 140 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.HSK63AMK3L140AL
  • Tipo di prodotto: Manicotto di riduzione per stelo MK con alette di espulsione
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diametro di montaggio (DCONWS): MK3
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 140 mm