Inserto per fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Codice art.: V32.0250.02 G X800
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
Codice articolo V32.0250.02 G X800
EAN / GTIN 4069769312935
Codice del produttore AAPWX800
Numero-L L23830 102540
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 32,0 mm
  • tmax = 8,5 mm
  • S = 6,5 mm
  • w = 2,5 mm (tolleranza +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 31,7 mm