Inserto di fresatura simmill VX, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Codice art.: V25.0300.02 G X800
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
Codice articolo V25.0300.02 G X800
EAN / GTIN 4069769309256
Codice del produttore AFPBX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 25,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • R = 0,2 mm