simmill VX inserto di fresatura, fresatura di filettature metriche ISO, profilo parziale, P=2-3,75 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M27

Codice art.: V22.1020.01 M X800
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
Codice articolo V22.1020.01 M X800
EAN / GTIN 4069769306460
Codice del produttore ADZUX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=2-3,75 mm, da dimensione filettatura M27

Parametri tecnici:

  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 2,22 mm
  • S = 4,2 mm
  • Passo (da) = 2,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M27
  • w = 0,25 mm
  • Passo (a) = 3,75 mm