simmill VX inserto di fresatura, fresatura di bordi arrotondati (sbavatura), R=2,25 mm, Dmin=22 mm

Codice art.: V06.R225.22 F X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo V06.R225.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301526
Codice del produttore ABG4X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di bordi arrotondati (sbavatura)
R=2,25 mm, Dmin=22 mm

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • α = 5°
  • t = 0,5 mm
  • S = 5,6 mm
  • b = 6,05 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • R = 2,25 mm