simmill UX gambo di fresa, in metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Codice art.: U18.0.625.09.25 A HM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo U18.0.625.09.25 A HM
EAN / GTIN 4069769291698
Codice del produttore AE8X
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 93,0 mm
  • Vite = ATMB
  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Cacciavite = T15F