Inserto per fresatura in carburo - TEKN2204PTFR KW10

Codice art.: TWE00830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWE00830
EAN / GTIN 4960664044290
Codice del produttore TWE00830
Numero-L L22340 108
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per fresatura in carburo - TEKN2204PTFR KW10

Proprietà:

BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli): 0.9 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 1
BCH (GTC - lunghezza smusso angolo): 1.7 mm
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 20 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente): 22 mm
KCH (GTC - angolo smussatura angolare): 30 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore): 75 Degree
Dimensione: 2204
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): K
Grado: KW10
MANO (GTC - Inserisci mano): R
Descrizione: TEKN