Inserto di fresatura in carburo - SEMT120304C KW10

Codice art.: TWE00798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWE00798
EAN / GTIN 4960664353811
Codice del produttore TWE00798
Numero-L L22140 234
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - SEMT120304C KW10

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3.18 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 4
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.7 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 20 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 1203
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): C
Grado: KW10
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: SEMT