Inserto di fresatura Cermet - PNEU1205ANEL-GL TN620M

Codice art.: TST05160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TST05160
EAN / GTIN 4960664838189
Codice del produttore TST05160
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura Cermet - PNEU1205ANEL-GL TN620M

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
BCH (GTC - lunghezza smusso angolo): 2.7 mm
BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli): 2.7 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
Raggio/smusso dello spigolo: 5
S (GTC - spessore inserto): 5.56 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.38 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 17.03 mm
KCH (GTC - angolo smussatura angolare): 27.4 Degree
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore): 44.5 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 108 Degree
Dimensione: 1205
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): E
Demolitore di trucioli: GL
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GL
MANO (GTC - Inserisci mano): L
Descrizione: PNEU
Grado: TN620M