Punta elicoidale SC 15,00 8xD ha IC - QDA1500X08S160C

Codice art.: TQM00555
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00555
EAN / GTIN 4960664000760
Codice del produttore TQM00555
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 15,00 8xD ha IC - QDA1500X08S160C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 48
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza totale (OAL): 204
Lunghezza scanalatura (LCF): 152,0
Diametro stelo (DCON): 16,00
Profondità di foratura (RDD): 8xD
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø15,00
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes