Fresa a candela SC - 4QFRM200-380-20-R20-VGL

Codice art.: TQE00125
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQE00125
EAN / GTIN 4960664995042
Codice del produttore TQE00125
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM200-380-20-R20-VGL

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Lunghezza totale (OAL): 100,0
Diametro collo (DN): 19,0
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 2,00
Diametro stelo (DCON): 20,0
Lunghezza di taglio (APMX): 38,00
Rientranza (LDN): 50,0
Rivestimento: Coated
Diametro (DC): ø20,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Tipo di stelo: Weldon
Passo differenziale: Yes