Simturn® K2.G supporto di serraggio, supporto di serraggio per la lavorazione di piccoli pezzi, 10 x 10 mm, L=140 mm

Codice art.: TK2.G.1010.A.14.04 L
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TK2.G.1010.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769273342
Codice del produttore AYGS
Numero-L L23830 108008
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simturn® K2.G Supporto per morsa
Portamorsetti per la lavorazione di piccoli pezzi
10 x 10 mm, L=140 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 19,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • Vite = ATKM
  • ØDa max = 20,0 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • f1 = 6,20 mm
  • f = 10,20 mm
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • Cacciavite = T10F