Portautensili per tornitura - KGDR2525M-2T17

Codice art.: THT03863
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THT03863
EAN / GTIN 4960664614783
Codice del produttore THT03863
Numero-L L22860 8
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - KGDR2525M-2T17

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
CW (GTC - lunghezza tagliente): 2 mm
CDX (GTC - profondità di taglio massima): 17 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 24.2 mm
Altezza gambo (H): 25
Larghezza gambo (B): 25
B (GTC - larghezza gambo): 25 mm
H (GTC - altezza stelo): 25 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 25 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 150
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2525
Profondità di scanalatura: 17,0
Larghezza scanalatura: 2.00-3.00
Lunghezza testa (SX): 39,9
MIID (GTC - identificazione inserto Master): GDM2020N
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right