Portautensili per fresatura - MA90-20S20-09T2C

Codice art.: THN08700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08700
EAN / GTIN 4960664022793
Codice del produttore THN08700
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MA90-20S20-09T2C

Proprietà:

Numero di inserti: 2
Dimensione inserto: 9
Diametro stelo (DCON): 20
Angolo di taglio: 90
Lunghezza totale (OAL): 110
Rientranza (LDN): 30,0
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø20
Liquido di raffreddamento interno: Yes

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello