Portautensili per fresatura - MFH35-M16-04-4T.

Codice art.: THN08650
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08650
EAN / GTIN 4960664983063
Codice del produttore THN08650
Numero-L L22160 360
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFH35-M16-04-4T.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 1 mm
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 1.7 Degree
APMX (GTC - profondità massima Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
Dimensione inserto: 4
Numero di inserti: 4
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 4
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 4
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.4 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.1 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 9.1 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 14.438 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16.5 mm
Diametro stelo (DCON): 17
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 21 Degree
DC (GTC - diametro di taglio): 24 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 25 mm
BD (GTC - diametro corpo): 33.3 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 35 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 40 mm
Lunghezza totale (OAL): 62
OAL (GTC - lunghezza totale): 62 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 10700 1/min
Rientranza (LDN): 40,0
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): LOMU040410ER-GM
Diametro (DC): ø35
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Tipo di stelo: Shank M16
Liquido di raffreddamento interno: Yes