Portautensili per fresatura - MFWN90040R-S32-05-4T.

Codice art.: THN08533
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08533
EAN / GTIN 4960664932863
Codice del produttore THN08533
Numero-L L22160 639
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFWN90040R-S32-05-4T.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
Numero di inserti: 4
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 4
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 4
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.2 mm
Dimensione inserto: 5
APMX (GTC - profondità massima Cut): 5 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 8.8 mm
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 15 1/min
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 20 mm
Diametro stelo (DCON): 32
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
BD (GTC - diametro corpo): 38.4 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 40 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 50 mm
Angolo di taglio: 90
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 92 Degree
LS (GTC - lunghezza stelo): 100 mm
Lunghezza totale (OAL): 110
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h7
Diametro (DC): ø40
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes