Portautensili per fresatura - MFSN88100R-7T-M-G.

Codice art.: THN08419
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08419
EAN / GTIN 4960664841196
Codice del produttore THN08419
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFSN88100R-7T-M-G.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
WT (GTC - peso dell'articolo): 1.4 kg
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 7
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 7
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 13 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 13 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 50 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 88 Degree
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 90 Degree
DC (GTC - diametro di taglio): 100 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 8700 1/min
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S