Portautensili per fresatura - MFH050R-03-8T-M.

Codice art.: THN08328
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo THN08328
EAN / GTIN 4960664811519
Codice del produttore THN08328
Numero-L L22160 196
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MFH050R-03-8T-M.

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.5 kg
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
CHW (GTC - lunghezza smusso angolo, POS. A): 3.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.92 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.2 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 6.2 mm
KCH (GTC - angolo smusso angolo, POS. A): 6.5 Degree
Numero di inserti: 8
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 8
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 8
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 12 Degree
Alesaggio (DCON): 22
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 22 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 42 mm
BD (GTC - diametro corpo): 47 mm
Altezza (OAL): 50
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 50 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 50 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 220
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 8600 1/min
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): LOGU030310ER-GM
Diametro (DC): ø50
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello