Portautensili per tornitura - A16Q-SVJCL08-20AE

Codice art.: THC13409
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC13409
EAN / GTIN 4960664585069
Codice del produttore THC13409
Numero-L L22410 136
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A16Q-SVJCL08-20AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
WF (GTC - larghezza funzionale): 2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 4.76 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 5 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Dimensione inserto: 8
HF (GTC - altezza funzionale): 9.3 mm
H (GTC - altezza stelo): 15 mm
Diametro stelo (DCON): 16
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16 mm
Diametro minimo di foratura: 20
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 20 mm
Lunghezza testa (SX): 36
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 52 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
Lunghezza totale (OAL): 180
LF (GTC - lunghezza funzionale): 180 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 180 mm
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identificazione inserto Master): VCMT080204
Liquido di raffreddamento interno: Yes