Portautensili per tornitura - S20Q-PDUNR11-27

Codice art.: THC07970
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
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC07970
EAN / GTIN 4960664155361
Codice del produttore THC07970
Numero-L L22410 596
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - S20Q-PDUNR11-27

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Dimensione inserto: 11
HF (GTC - altezza funzionale): 13 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 16 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 17 Degree
H (GTC - altezza stelo): 19 mm
B (GTC - larghezza gambo): 19.5 mm
Diametro stelo (DCON): 20
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 20 mm
Diametro minimo di foratura: 27
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 27 mm
Lunghezza testa (SX): 35
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
Lunghezza totale (OAL): 180
LF (GTC - lunghezza funzionale): 180 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 180 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 200
MIID (GTC - identificazione inserto Master): DNMG110404
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel