simturn H2 portamorsetti, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Codice art.: TH2.0032.B31.61.12.20 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TH2.0032.B31.61.12.20 L
EAN / GTIN 4069769261622
Codice del produttore ASYN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Parametri tecnici:

  • t2max = 16,5 mm
  • f = 27,0 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolleranza g6)
  • ØDmin (foro minimo) = 34,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20F
  • h1 = 15,0 mm (tolleranza js14)