simturn H2 supporto di bloccaggio, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Codice art.: TH2.0025.B31.61.12.40 L
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
Codice articolo TH2.0025.B31.61.12.40 L
EAN / GTIN 4069769261349
Codice del produttore ASXK
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 61,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Ød = 25,0 mm (tolleranza g6)
  • L1 = 120,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolleranza js14)
  • ØDmin (foro minimo) = 31,0 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • Vite = ATMB
  • f = 23,5 mm