portamandrino simturn H2, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, IKZ, D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Codice art.: TH2.0025.A25.48.12.15 R
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
Codice articolo TH2.0025.A25.48.12.15 R
EAN / GTIN 4069769260601
Codice del produttore ASWE
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, IKZ
D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 11,5 mm (tolleranza js14)
  • t1max = 7,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • f = 20,5 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 27,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolleranza g6)