simturn E3 inserto indicizzabile, filettatura interna, metrica ISO, profilo completo, TP=1 mm

Codice art.: TE3.MT10.02 IM L X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.MT10.02 IM L X400
EAN / GTIN 4069769243376
Codice del produttore AGUZX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Filettatura interna, Metr. ISO, profilo completo
TP=1 mm

Parametri tecnici:

  • HB = 0,108 mm
  • Passo TP = 1,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • b = 5,6 mm
  • S = 4,65 mm
  • HA = 0,650 mm