simturn E3 portamorsetto, acciaio, lavorazione esterna, 25 x 25 mm, L=125 mm

Codice art.: TE3.2525.00 L
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
Codice articolo TE3.2525.00 L
EAN / GTIN 4069769238440
Codice del produttore ANXN
Numero-L L23830 664
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione esterna
25 x 25 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ATKP