simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature circlip con smusso, larghezza nominale=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=0,4 mm, 2x45°

Codice art.: TE3.1105.00 F R X800
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
Codice articolo TE3.1105.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769237078
Codice del produttore AFC9X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura, scanalature per anelli di circonferenza con smusso
Larghezza nominale=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=0,4 mm, 2x45°

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,40 mm
  • t = 0,36 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,10 mm
  • w = 1,20 mm (tolleranza +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,37 mm