simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura e tornitura di profili, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0200.02 N R X600
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
Codice articolo TE3.0200.02 N R X600
EAN / GTIN 4069769232240
Codice del produttore AAFUX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili
w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,20 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm