simturn E3 inserto indexabile, scanalatura, scanalature per anelli di sicurezza, scanalatura per trucioli, larghezza nominale scanalatura=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0185.00 GT L X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TE3.0185.00 GT L X800
EAN / GTIN 4069769231915
Codice del produttore AT0VX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura, scanalature per anelli di sicurezza, scanalatura per la formazione di trucioli
Larghezza nominale della scanalatura = 1,85 mm, w = 1,95 mm, tmax = 5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,85 mm
  • w = 1,95 mm (tolleranza +0,03)
  • S = 5,6 mm
  • Con scanalatura per trucioli = Sì / Sì