simturn E3 inserto indexabile, scanalatura e tornitura di profili, raggio completo, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0150.07 V L X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.0150.07 V L X600
EAN / GTIN 4069769230819
Codice del produttore AT73X600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili, a raggio completo
w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,75 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolleranza +0,04)