inserto indicizzabile simturn E3, scanalatura e tornitura di profili, raggio completo, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Codice art.: TE3.0120.06 V L X600
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
Codice articolo TE3.0120.06 V L X600
EAN / GTIN 4069769229974
Codice del produttore AK8FX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili, a raggio completo
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 3,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (tolleranza +0,04)