simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature circlip, larghezza nominale scanalatura=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=3,1 mm

Codice art.: TE3.0110.31 G R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo TE3.0110.31 G R X800
EAN / GTIN 4069769229844
Codice del produttore AQBUX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Descrizione

Description:

SIMTEK simturn E3 indexable insert
Parting, snap ring grooves
Nominal width = 1.1 mm, w = 1.2 mm, tmax = 3.1 mm

Technical parameters:

  • S = 5.60 mm
  • tmax = 3.10 mm
  • w = 1.20 mm (tolerance +0.03)
  • Nut width = 1.10 mm