Inserto scanalato PCD - GDGS3020N-020NB KPD001

Codice art.: TBR10741
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TBR10741
EAN / GTIN 4960664661268
Codice del produttore TBR10741
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato PCD - GDGS3020N-020NB KPD001

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.01 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.2 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.2 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 1
PFS (GTC - modulo profilo): 1
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 3 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 3 Degree
CW (GTC - larghezza di taglio): 3 mm
S (GTC - spessore inserto): 4 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 4.9 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 8.5 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 20 mm
Larghezza scanalatura: 3,00
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
Descrizione: GDGS
Grado: KPD001
MANO (GTC - Inserisci mano): N
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): NB
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S