PW3 Softshell Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Codice art.: T402OBR4XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo T402OBR4XL
EAN / GTIN 5036108294725
Codice del produttore T402OBR4XL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La giacca Softshell PW3 è caratterizzata da un design moderno, fresco e elegante. Il tessuto di alta qualità a 3 strati traspirante, resistente all'acqua e antivento, insieme a molteplici caratteristiche pratiche, rendono questa soluzione indispensabile per una vasta gamma di professionisti. Il nastro riflettente HiVisTex Pro è garantito per distinguersi dalla massa.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Polsino elasticizzato
  • Orli regolabili con cordino
  • Cuciture in contrasto
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • 4 tasche ampie
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasca porta badge staccabile
  • Il supporto per auricolari porta gli auricolari dall'interno della giacca alle orecchie
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • 3 strati
  • Marcato UKCA
  • Nuovo colore

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Composizione del guscio: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi