PW3 Giacca invernale Hi-Vis Orange/Navy M R

Codice art.: T400ONRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo T400ONRM
EAN / GTIN 5036108302338
Codice del produttore T400ONRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La giacca invernale PW3 Hi-Vis, elegante e funzionale, vi farà distinguere dalla massa. Realizzata con il nostro rinomato tessuto 300D Oxford PU rivestito, resistente e antimacchia, questa giacca presenta molte caratteristiche eccezionali, tra cui il nuovo pannello di fodera Insulatex termoriflettente, che riflette il calore all'interno del corpo assicurando il massimo calore e comfort, tasche multiple con cerniera per una conservazione sicura, design contemporaneo e vestibilità moderna.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Tasca porta badge staccabile
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Orli regolabili con cordino
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Tasca nascosta per cellulare
  • 4 tasche ampie
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo colore

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi