ASSORT. BUSSOLE 1/2 6PT MM SXL.161 26PC

Codice art.: SXL.161-4P6
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo SXL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066955
Codice del produttore SXL.161-4P6
Numero-L L60130 10299
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2″ SXL.161 26-pz.

Proprietà:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5.3

Fornitura:

  • 1 cricchetto rapido reversibile da 1/2″ con impugnatura twist: S.360
  • 21 x 1/2″ prese esagonali metriche S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ estensioni: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ giunto universale: S.240A
  • 1 x 1/2″ maniglia scorrevole: S.120A
  • Foglio pittogrammi in dotazione per personalizzare la valigia
  • Vuoto: BP.MBOXL
  • Piastra stampata a caldo L (420 x 188 mm): PL.L02.