ASSORT. BUSSOLE 1/2 12PT MM SXL.161 26PC

Codice art.: SXL.161-4P12
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo SXL.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066962
Codice del produttore SXL.161-4P12
Numero-L L60130 10330
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2″ SXL.161 26-pz.

Proprietà:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5.2

Fornitura:

  • 1 cricchetto rapido reversibile da 1/2″ con impugnatura a torsione: S.360. 21 chiavi a bussola metriche da 1/2″ S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 estensioni da 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215). 1 x 1/2″ giunto universale universale: S.240A. 1 x 1/2″ maniglia scorrevole: S.120A. Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia. Caso vuoto: BP.MBOXL. Piastra termoformata L (420 x 188 mm): PL.L02.