Supporto multifunzionale grande

Codice art.: STE-MH-SET
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo STE-MH-SET
EAN / GTIN 4008158051024
Codice del produttore STE-MH-SET
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori per puntelli a pavimento BESSEY STE (diametro esterno 32 mm) e ST (diametro esterno 29 mm)
  • Staffa per il montaggio temporaneo di pareti divisorie e superfici di stoccaggio, ad esempio tavoli e scaffali
  • Grazie all'attacco filettato da 1/4″, è adatto anche per il fissaggio di strumenti come laser (ad es. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), telecamere e luci da cantiere
  • Scanalatura a T per l'utilizzo di morsetti da tavolo
  • Montaggio rapido e senza attrezzi
  • Carico massimo di 50 kg per supporto grazie alla struttura stabile in plastica PA6 rinforzata e alla superficie di contatto antiscivolo

Proprietà:

  • Per: ST / STE
  • Peso: 0,816 kg
  • Limite di carico per supporto: 50 kg

Fornitura:

2 x supporto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello