Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 32 mm, 17.BMT32LT2000V16

Codice art.: S04997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo S04997
EAN / GTIN 4069739516592
Codice del produttore 17.BMT32LT2000V16
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT55 Okuma, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.BMT32LT2000V16
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 86
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 113 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 85 mm
  • Dimensione codolo: BMT55 Okuma
  • Dimensione interfaccia: Ø 32,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno