Elmetto Endurance Plus con Visiera White R

Codice art.: PW54WHR
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
  • Proprietà del casco: Elektrische Isolierung
  • Regolazione taglia: Privi di silicone
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
Proprietà del casco Elektrische Isolierung
Colore bianco
Materiale elmetto ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regolazione taglia Privi di silicone
Resistenza alle basse temperature -30 °C
Omologazione fino a V 1000Vac
Bardatura tessile a 6 punti
Tipo di prodotto Schutzhelm

Identificazione e classificazione

Codice articolo PW54WHR
EAN / GTIN 5036108260713
Codice del produttore PW54WHR
Numero-L L01840 520
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il casco Endurance Plus Visor è dotato di calotta in ABS non ventilata, bardatura a 6 punti di sospensione in tessuto, regolazione della taglia con cricchetto a rotella (56-63 cm), fascia parasudore e sottogola. Venduto con visiera trasparente retrattile PW56 inclusa. Ricambi disponibili.

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
  • Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Visore retrattile incluso
  • Sottogola incluso
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Visore di ricambio disponibile
  • Disponibile in più colorazioni
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Proprietà elettriche ( 440Vac)
  • CE-CAT III
  • Protezione contro il metallo fuso
  • Deformazione laterale
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Materiale:

Materiale: ABS; Policarbonato;