Inserto di fresatura simmill PM, fresatura di scanalature, troncature e scanalature, w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Codice art.: PM9.0050.00.11 S X800
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
Codice articolo PM9.0050.00.11 S X800
EAN / GTIN 4069769216165
Codice del produttore A64XX800
Numero-L L23830 101501
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PM inserto per fresatura
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • tmax = 2,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 10,70 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 0,5 mm (tolleranza +0,02)