simmill PX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1-2 mm, da filettatura M14

Codice art.: P12.0720.01 M X800
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
Codice articolo P12.0720.01 M X800
EAN / GTIN 4069769214222
Codice del produttore ANJZX800
Numero-L L23830 104
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1-2 mm, da dimensione filettatura M14

Parametri tecnici:

  • Dalla dimensione della filettatura = M14
  • Passo (da) = 1,0 mm
  • Passo (a) = 2,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 2,8 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 3