simmill AX fresa a candela, fresatura di cave a raggio pieno, w=2 mm, R=1 mm

Codice art.: MA4.200.20.10.10 AV X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MA4.200.20.10.10 AV X800
EAN / GTIN 4069769203431
Codice del produttore AZ2EX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=2 mm, R=1 mm

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 5,30 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • tmax = 2,0 mm
  • ZEFP = 4