simmill MX codolo di fresa, acciaio, codolo di fresa, supporto Weldon, profondità di taglio=44 mm, D=25 mm, denti=

Codice art.: M80.2544.03.07
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
Codice articolo M80.2544.03.07
EAN / GTIN 4069769197945
Codice del produttore AW03
Numero-L L23830 101176
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill MX gambo per fresatura
Acciaio, gambo della fresa, supporto Weldon
Profondità di taglio=44 mm, D=25 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • ØDS = 44,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Con alimentazione del refrigerante = No / No
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Vite = ATKP
  • Cacciavite = T20R
  • ØD1 = 34,0 mm