simmill MX inserto indicizzabile, fresatura di filettature metriche ISO, profilo parziale, interno, P=3,5-6 mm

Codice art.: M14.4060.01 ML X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.4060.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769195194
Codice del produttore ACPDX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filettature metriche ISO, profilo del pezzo, interno
P=3,5-6 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (a) = 6,0 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 2,6 mm
  • w = 0,44 mm
  • tmax = 3,65 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • Passo (da) = 3,50 mm