Set di chiavi aperte doppie ELETTRICHE 12/10 4 - 11 10 pz.

Codice art.: L60010 931
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 931
EAN / GTIN 4018754080564
Codice del produttore 96400653
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • metrico, uguale Larghezza chiavi
  • Esecuzione diritta, posizione delle ganasce 15° e 75°
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • superficie antiscivolo e rispettosa della pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • In resistente custodia in tessuto avvolgibile con poliestere chiusura a strappo
  • Gli inserti a rete consentono di visualizzare l’utensile inserito
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 10
  • Settore: 4 - 11
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Contenuto: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • n. art.: 12/10
  • Peso: 161 g