3/8″ Chiave a bussola SW 7/16″ L.54mm

Codice art.: L60010 806
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 806
EAN / GTIN 4018754004324
Codice del produttore 02420028
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 3/8″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Proprietà:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Altezza mm (h): 17 mm
  • Lunghezza mm (L): 54 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Peso: 53 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″