Specchio telescopico D.50mm L.285-725mm

Codice art.: L60010 2926
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Specchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo L60010 2926
EAN / GTIN 4018754167036
Codice del produttore 77401050
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Asta telescopica estensibile e antitorsione con specchio pieghevole
  • Giunto sferico (girevole a 180°), autoserrante
  • Impugnatura ergonomica e antiscivolo

Proprietà:

  • Diametro (mm): 50 mm
  • Altezza mm (h): 25 mm
  • Lunghezza mm (L): 285-725 mm
  • Peso: 110 g
  • Larghezza mm (b): 65 mm
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello